Izvedba:
Barva izdelka: bela
Skupna dolžina: 32,91 m
Skupna širina: 25,4 mm
Opis:
3M™ polietilenski trak 483 je enostaven za raztezanje in nanašanje na tridimenzionalne oblikovane površine. Gladka podlaga je odporna na topila in alkalije. Trak lahko izpolnjuje različne univerzalne zahteve. Primeren je za tesnjenje posod in predmetov nepravilnih oblik ter za galvanizacijo, barvno označevanje in zaščito pred vlago. Ustreza standardu MIL-STD-2041D za jedrske in korozijsko občutljive aplikacije. Uporablja se lahko pri temperaturah med -28 °C in 76,5 °C.
Lastnosti:
Ostaja prožen do -28 °C za uporabo pri temperaturah pod lediščem
Raztegljiv in se prilagaja tridimenzionalno oblikovanim površinam
Polietilenska podlaga, odporna na topila
Gradnja in vzdrževanje jedrskih elektrarn
Odpornost na kisline in alkalije