• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polyethylenklebeband 483, Weiß, 25 mm x 33 m, 0.13 mm, einzelverpackt

Artikel-Nr.: 7010302435
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 36 Stück
  • Bestellschritt: 36 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Serie 483
Verpackung Karton
Farbe weiß
Lagertemperatur min. -28 °C
Lagertemperatur max. 76,5 °C
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial PE
Klebemasse Kautschuk / Harz
Dehnungsfähigkeit 300 %
Zugfestigkeit 1,75 N/mm
Temperaturbeständig von -28 Grad
Temperaturbeständig bis 77 Grad
Haltbarkeit ab Herstelldatum 18 Monat
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich; glatten Untergründen; rauen Untergründen
Anwendung Abdichten; Isolieren; Markieren
Eigenschaften anschmiegsam; chemikalienbeständig; elastisch; lösemittelbeständig
Länge 33 m
Breite 25 mm
Stärke 0,13 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7010302435
EAN / GTIN 00051115688546
Herstellernummer 7010302435
L-Nummer L01310 1930
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3M™ Polyethylen-Klebeband 483 lässt sich einfach dehnen und leicht auf 3-dimensional geformten Oberflächen applizieren. Das glatte Trägermaterial ist lösungsmittel- und alkalibeständig. Das Klebeband kann verschiedene universelle Anforderungen erfüllen. Es eignet sich zum Abdichten von Behältern und unregelmäßig geformten Objekten sowie zum Galvanisieren, für Farbmarkierungen und Feuchteschutz. Es ist konform mit dem Standard MIL-STD-2041D für nukleare und korrosionsempfindliche Anwendungen. Es kann in Temperaturen zwischen -28 °C und 76,5 °C verwendet werden.

Vorteil:

  • Für Anwendungen bei Minustemperaturen bleibt es bis -28 °C flexibel
  • Dehnbar und passt sich 3-dimensional geformten Oberflächen an
  • Lösungsmittelbeständiges Polyethylen-Trägermaterial
  • Bau und Wartung von Atomkraftwerken
  • Säure- und laugenbeständig

Empfehlung:

  • Verwendung für den Bau und die Wartung von Nuklearanlagen in Power