{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | 483 | |
| Embalaje | Cartón | |
| Color | blanco | |
| Temperatura de almacenamiento desde | -28 °C | |
| Temperatura de almacenamiento hasta | 76,5 °C | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 1 ud. | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | PE | |
| Masa adhesiva | Caucho/resina | |
| Capacidad de estiramiento | 300 % | |
| Resistencia a la tracción | 1,75 N/mm | |
| Resistencia a la temperatura mín. | -28 grados | |
| Resistencia a la temperatura máx. | 77 grados | |
| Duración a partir de la fecha de fabricación | 18 mes | |
| Intervalo de aplicación | Exterior; Interior; Sustratos lisos; Sustratos rugosos | |
| Aplicación | Aislar; Marcación; Montaje | |
| Características | Resistente a la humedad; elástico; resistente a los disolventes; resistente a los productos químicos | |
| Longitud | 33 m | |
| Anchura | 25 mm | |
| Espesor | 0,13 mm |
| Número de artículo | 7010302435 | |
| EAN / GTIN | 00051115688546 | |
| Número del fabricante | 7010302435 | |
| Número L | L01310 1930 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |