Polyethylenová folie 3M™ 483 , bílá, 25 mm x 33 m, 0,13 mm, jednotlivě balená.

Artiklové číslo: 7010302435
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 36 ks
  • K objednání po násobcích: 36 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada 483
Obal Karton
Barva bílá
Teplota skladování od -28 °C
Teplota skladování do 76,5 °C
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PE
Lepicí hmota Kaučuk / pryskyřice
Roztažnost 300 %
Pevnost v tahu 1,75 N/mm
Teplotní odolnost min. -28 stupeň
Teplotní odolnost max. 77 stupeň
Doba použitelnosti od data výroby 18 měsíc
Rozsah použití Hladké podklady; Hrubé podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Izolovat; Označení; Upevnit
Vlastnosti Elastické; Tlumící; odolné vůči chemikáliím; odolné vůči rozpouštědlům
Délka 33 m
Šířka 25 mm
Tloušťka 0,13 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7010302435
EAN / GTIN 00051115688546
Číslo výrobce 7010302435
L-číslo L01310 1930
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Polyethylen lepicí páska 483 se snadno roztáhne a aplikuje se na 3-rozměrné povrchy. Hladký podkladový materiál je odolný vůči rozpouštědlům a zásadám. lepicí páska může splňovat řadu univerzálních požadavků. Je vhodný pro utěsnění nádob a nepravidelně tvarovaných předmětů, stejně jako pro galvanické pokovování, značení barev a ochranu proti vlhkosti. Splňuje normu MIL-STD-2041D pro aplikace citlivé na jadernou a korozní korozi. Lze jej použít při teplotách mezi 28 °C a 76,5 °C.

Výhoda:

  • Zůstává flexibilní až do -28 °C pro aplikace při mínus teplotách
  • Pružná a přizpůsobí se 3-rozměrným tvarovaným povrchům
  • Materiál z polyetylénu odolného proti rozpouštědlům
  • Výstavba a údržba jaderných elektráren
  • Kyselé a alkalické odolné

Doporučení:

  • Používá se pro výstavbu a údržbu jaderných zařízení v Power