Vízpumpafogó készlet 5

Cikkszám: 700050 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
107 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Cobra
Szabvány DIN ISO 8976
szikramentes nem
Fogók száma 5
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 700050 5
EAN / GTIN 4003773082613
Gyártó száma 00 19 55 S5

Leírás

Kivitel:

Áttűzött csukló (= kettős megvezetés) becsípődés védelemmel a sérülések megelőzésére. Fogazott finombeállítási lehetőség egy rugózó gomb megnyomásával. Kimélyített, fogazott szorítópofák, önszorító.
Fogó feketített, fej polírozott, szárak műanyag bevonattal.

Szabvány:

DIN ISO 8976

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt.

Tartalom:

1 − 1 vízpumpafogó 705800 sz.: 125; 150; 180; 250; 300 méret
Tárolás: Textil felgöngyölhető tok

Figyelem:

KNIPEX® fogókulcs készletet lásd a 813730 sz. és a vegyes készletet a 813735 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek