Vesipumppupihtisarja 5

Tuote nro.: 700050 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
109 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Cobra
Standardi DIN ISO 8976
kipinöimätön ei
Pihtien määrä 5
Tuotetyyppi Putki- ja vesipumppupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 700050 5
EAN / GTIN 4003773082613
Valmistajan numero 00 19 55 S5

Kuvaus

Malli:

Läpimenevä nivel (= kaksoisjohde) ja suojus, joka estää käden puristuksiin jäämisen. Hienosäätö siirtoloveuksen ansiosta jousitettua painiketta painamalla. Lukitusuritetut, hammastetut ja kiinnitarttuvat tartuntaleuat.
Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat.

Standardi:

DIN ISO 8976

Raaka-aine:

Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu.

Toimituksen sisältö:

1 vesipumppupihdit/koko nro 705800: Koot 125; 150; 180; 250; 300
Säilytykseen: Rullattava kankainen työkalupussi

Ohje:

KNIPEX®-siirtoleukapihtisarja, katso nro 813730 ja lajitelma, katso nro 813735.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat