Tartan™ trak z ojačenimi vlakni 8954, tan, 19 mm x 50 m, 0,13 mm

Št. art.: 7000095690
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 48 Kosov
  • Koraki naročila: 48 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000095690
EAN/GTIN 08021684618352
Številka proizvajalca 7000095690

Opis

Izvedba:

Ojačitev s steklenimi vlakni
Visoka odpornost na obrabo in vlago
Visoka odpornost na trganje v vzdolžni in prečni smeri
Tkani križ
Zelo dobro za povezovanje paketov

Opis:

3M™ Tartan™ Filament Tape 8954 je vzdolžno in prečno ojačan standardni filamentni trak s podlago iz polipropilenske folije ScotchPro™ in lepilom iz sintetične gume. Ojačitev s steklenimi vlakni v vzdolžni smeri znatno poveča trdnost traku pri trganju. Trak je še posebej primeren za lepljenje težkih kartonskih škatel ter kot trak za pritrjevanje in povezovanje. Po lepljenju lepilni trak ohrani svojo funkcionalnost pri vseh temperaturah, ki jim je embalaža običajno izpostavljena med prevozom in skladiščenjem. Idealen je za embalažo za prevoz nevarnega blaga, odlikujeta pa ga visoka pretržna obremenitev (1350 N/100 mm) in raztezek pri pretrgu (10). Poleg tega ima trak visoko odpornost proti obrabi in vlagi. Barva traku: prozorna.

Lastnosti:

Armatura iz steklenih vlaken// Armatura iz steklenih vlaken
Visoka odpornost proti obrabi in vlagi// Visoka odpornost proti obrabi in vlagi
Visoka vzdolžna in prečna odpornost na trganje// Visoka vzdolžna in prečna odpornost na trganje
Tkani križ// Tkani križ
Zelo primerno za združevanje paketov// Zelo primerno za združevanje paketov

Opomba:

Za embalažo za nevarno blago
Za težko embalažo
Vezanje/pripenjanje
Za zapiranje in paletiranje