Execuţie:
Armătură din fibră de sticlă
Rezistență ridicată la abraziune și umiditate
Rezistență ridicată la rupere în direcție longitudinală și transversală
Țesute în cruce
Foarte bun pentru pachetele de împachetare
Descriere:
Banda cu filament 3M™ Tartan™ 8954 este o bandă cu filament standard ranforsată longitudinal și transversal, cu un suport din folie de polipropilenă ScotchPro™ și un adeziv din cauciuc sintetic. Întărirea cu fibră de sticlă în direcția longitudinală crește semnificativ rezistența la rupere a benzii. Banda este deosebit de potrivită pentru lipirea cutiilor de carton grele și ca bandă de fixare și împachetare. După lipire, banda adezivă își păstrează funcționalitatea la toate temperaturile la care este expus de obicei un ambalaj în timpul transportului și depozitării. Este ideală pentru ambalaje pentru transportul mărfurilor periculoase și se caracterizează prin sarcina de rupere ridicată (1350 N / 100 mm) și alungirea la rupere (10). În plus, banda are o rezistență ridicată la abraziune și la umiditate. Culoarea benzii: transparentă.
Caracteristică:
Armătură din fibră de sticlă// Armătură din fibră de sticlă
Rezistență ridicată la abraziune și rezistență la umiditate// Rezistență ridicată la abraziune și rezistență la umiditate
Rezistență ridicată la rupere longitudinală și transversală// Rezistență ridicată la rupere longitudinală și transversală
Cross woven// Cross woven
Foarte potrivit pentru pachetele de pachete// Foarte potrivit pentru pachetele de pachete
Notă:
Pentru ambalarea mărfurilor periculoase
Pentru ambalaje grele
Legare/fixare
Pentru sigilare și paletizare