Ruban adhésif de renforcement et cerclage 3M™ Tartan™ 8954, Bronze, 19 mm x 50 m, 0.125 mm

Réf.: 7000095690
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000095690
EAN / GTIN 08021684618352
Réf. fabricant 7000095690

Description

Exécution:

Couleur du produit: Brun
Haute résistance à l'abrasion et à l'humidité
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 19 mm
Convient très bien pour regrouper des paquets

Description:

Le ruban 8954 Tartan™ est un ruban polypropylène renforcé de fibre de verre et doté d'un adhésif caoutchouc résine chaîné et tramé.

Caractéristique(s):

Usage général en renforcement de carton ou banderolage léger, maintenance.
Adhère bien sur de nombreuses surfaces
Résistance: 135 N/cm
Le support en polypropylène ScotchPro ™ offre une résistance à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures
Très bien adapté pour le regroupement de paquets// très bien adapté pour le regroupement de paquets

Remarque(s):

Conditionnement de produits de poids léger à moyen
Fermeture et renforcement des boîtes
Cerclage
Scellage et palettisation