Tartan™ Kruisgeweven Vezelversterkte Tape 8954, Lichtbruin, 19 mm x 50 m, 0.125 mm

Artikelnummer: 7000095690
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000095690
EAN/GTIN 08021684618352
Nummer fabrikant 7000095690

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Huidskleur
Hoge slijtvastheid en vochtbestendigheid
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 19 mm
Zeer geschikt voor het bundelen van pakketten

Omschrijving:

3M™ Tartan™ Kruisgeweven Vezelversterkte Tape 8954 van olypropyleenfilament met sterke glasvezelversterking met synthetische rubberlijm en met uitstekende weerstand tegen scheuren, schuren en vocht.

Kenmerk:

Algemeen gebruik voor kartonnen wapening of lichte verpakking.// Algemeen gebruik voor kartonnen wapening of lichte verpakking.
Polypropyleenfilm, glasvezelversterkt// Polypropyleenfilm, glasvezelversterkt
Gemakkelijk te verwerken bij kamertemperatuur// Gemakkelijk te verwerken bij kamertemperatuur
De ScotchPro ™ polypropyleen achterkant biedt weerstand tegen schuren, vocht en schuren// De ScotchPro ™ polypropyleen achterkant biedt weerstand tegen schuren, vocht en schuren
Verpakken van lichte producten

Tip:

Bundelen van lichte tot middelzware producten
Sluiten en verstevigen van dozen
Sluiten en palletiseren
Sluiten en palletiseren