Izvedba:
Barva izdelka: prozorna
Skupna dolžina: 100 m
Skupna širina: 500 mm
Opis:
3M™ Ultra High Temperature Double Coated Tape 9077 je 2,0 mil prozoren dvoplastni lepilni trak, zasnovan za neprekinjen oprijem v visokotemperaturnih okoljih do 500°F/260 °C. Ima 2 mil 3M™ Ultra High Temperature Acrylic Adhesive 100HT, ki je odličen za uporabo pri pritrjevanju FPC in za HSE kovine. Na vročino odporna netkana podloga z debelino 3,6 milimetra dodaja stabilnost pri izsekovanju in preoblikovanju.
Lastnosti:
Zasnovan za najvišje temperature// Zasnovan za najvišje temperature
Za plošče z elektronskim vezjem in PCB// Za plošče z elektronskim vezjem in PCB
Zaščitni pokrov, odporen na visoke temperature// Zaščitni pokrov, odporen na visoke temperature