Kivitel:
Termék színe: Átlátható
Teljes hossz: 100 m
Teljes szélesség: 500 mm
Leírás:
Az 3M 9077-vel előre összeszerelt FPC-k ólommentes forrasztáshoz használhatók (csúcshőmérséklet 260°C, 20 mp). be kell vezetni. A védőburkolat nagyrészt sértetlen marad, és könnyen eltávolítható. A 9077 jó hámlasztó erővel rendelkezik még magas hőmérsékleten is. A hordozó anyagnak köszönhetően ez a ragasztószalag kiváló lyukaszthatósággal is rendelkezik. A ragasztóanyag alacsony kigázosodása csökkenti az elektronikus alkatrészek szennyeződését.
Jellemző:
A legmagasabb hőmérsékletekre tervezve// A legmagasabb hőmérsékletekre tervezve
Elektronikus nyomtatott áramköri lapokhoz és lapokhoz// Elektronikus nyomtatott áramköri lapokhoz és lapokhoz
Rendkívül hőálló védőburkolat// Rendkívül hőálló védőburkolat