Ruban haute température 3M™ 9077, Transparent, 500mm x 100m, 0.05 mm

Réf.: 7000091410
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000091410
EAN / GTIN 00051115631177
Réf. fabricant 7000091410
Article hors catalogue L01310 1472

Description

Exécution:

Couleur du produit : transparent
Longueur totale : 100 m
Largeur totale : 500 mm

Description:

Le ruban adhésif double face ultra haute température 9077 3M™ est un ruban adhésif double face transparent conçu pour une adhérence continue dans des environnements à haute température jusqu'à 500 ° F / 260 ° C. Il comporte un adhésif acrylique 100HT ultra haute température 3M™, excellent pour une utilisation dans les attaches FPC et pour les métaux HSE. Un liner non tissé résistant à la chaleur ajoute de la stabilité pour la découpe et la transformation.

Caractéristique(s):

Conçu pour les températures les plus élevées// Conçu pour les températures les plus élevées
Pour les cartes électroniques et les circuits imprimés// Pour les cartes électroniques et les circuits imprimés
Couverture de protection particulièrement résistante à la température// Couverture de protection particulièrement résistante à la température.