Execuţie:
Culoarea produsului: transparent
Lungime totală: 100 m
Lățimea totală: 500 mm
Descriere:
Banda 3M™ Ultra High Temperature Double Coated Tape 9077 este o bandă adezivă transparentă cu strat dublu de 2,0 milimetri concepută pentru o aderență continuă în medii cu temperaturi ridicate de până la 500°F/260°C. Aceasta prezintă un adeziv acrilic 3M™ Ultra High Temperature Acrylic Adhesive 100HT de 2 mil, excelent pentru utilizarea în fixarea FPC și pentru metale HSE. O căptușeală nețesută rezistentă la căldură de 3,6 mil adaugă stabilitate pentru decupare și conversie.
Caracteristică:
Proiectat pentru cele mai înalte temperaturi// Proiectat pentru cele mai înalte temperaturi
Pentru circuite electronice și PCB-uri// Pentru circuite electronice și PCB-uri
Capac de protecție rezistent la temperaturi suplimentare// Capac de protecție rezistent la temperaturi suplimentare