Izvedba:
Barva izdelka: bela
Zadnji lepljeni plastični blažilniki DW62, DW83
Skupna dolžina: 50 m
Preprosta uporaba
Ostrenje Preprosto
Opis:
Za najvišje zahteve glede kakovosti površine s hkratno visoko rezalno zmogljivostjo in izjemno končnostjo. Material Flex-Diamond je pritrjen na 10 mm debelo aluminijasto ploščo. Od velikosti 50 x 150 mm so opremljeni z 3M™ Bumpons™ in se držijo na kateri koli ravni površini. Velikost 25 x 100 mm je priložena v usnjenem ovitku.
Lastnosti:
Ravna podpora diamantne prevleke
Plastični odbojniki, prilepljeni na hrbtno stran DW62, DW83
Ne deluje sama v
Enostavno rokovanje
Enostavno ostrenje
Enostavno brušenje do končne obdelave
Natančno brušenje
Brez zdrsa na gladkih površinah
Opomba:
Za najvišje zahteve glede kakovosti površine s hkratno visoko rezalno zmogljivostjo in izjemnim zaključkom.