3M™ Flexible Diamond Professionele Slijpsteen, 6220J, N20, wit, 150 mm x 50 mm

Artikelnummer: 7000082275
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Opspanplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000082275
EAN/GTIN 05010027718999
Nummer fabrikant 7000082275
L-nummer L51710 220

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Plastic buffers aan de achterkant gelijmd DW62, DW83
Totale lengte: 50 m
Eenvoudige bediening
Gemakkelijk slijpen

Omschrijving:

Gebruiksvriendelijke en duurzame diamanten gereedschappen met effectieve snijwerking. Inclusief rubberen voetjes om verschuivingen op gladde oppervlakken tegen te gaan. Nauwkeurig facetteren en slijpen van snijwerktuigen zoals beitels, messen en scharen, evenals hardmetalen gereedschappen.

Kenmerk:

Vlak aanbrengen van de diamantcoating
Werkt zichzelf niet in
Gemakkelijk slijpen tot afwerking
Nauwkeurige peeling
Geen uitglijden op gladde oppervlakken

Tip:

Voor de hoogste eisen aan oppervlaktekwaliteit, met gelijktijdig hoog snijvermogen en uitzonderlijke afwerking.