• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Flexibler Diamant Abziehstein Standard 6220J, weiß, 50 mm x 150 mm, N20, DW62

Artikel-Nr.: 7000082275
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Abziehplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000082275
EAN / GTIN 05010027718999
Herstellernummer 7000082275
L-Nummer L51710 220

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Rückseitige aufgeklebte Kunststoffpuffer DW62, DW83
Gesamtlänge: 50 m
Einfaches Handling
Einfaches Schärfen

Beschreibung:

Dieser flexible Diamant Abziehstein eignet sich hervorragend zum Schärfen und Abrichten von Stechbeiteln, Meißeln und Messern.

Merkmal:

Plane Auflage des Diamantbelages
Arbeitet sich nicht ein
Einfaches Schleifen bis hin zum Finish
Präzises Abziehen
Kein Verrutschen auf glatter Unterlage

Hinweis:

Für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität, bei gleichzeitig hoher Schneidleistung und außergewöhnlichem Finish.