3M™ Roloc™ trn ZR-AC s 6,0 mm pecljem, moder, za podložke debeline do 3,175 mm

Št. art.: 7000077896
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000077896
EAN/GTIN 04054596823693
Številka proizvajalca 7000077896
L-število L51710 1560

Opis

Izvedba:

Plastični vpenjalni trni z 6 mm vpenjalnim steblom, vključno z vijakom Roloc za držanje izdelkov Roloc z notranjo luknjo. Izbira glede na debelino izdelka
Enostavno in nežno ravnanje s težko dostopnimi režami.

Opis:

Za izdelke različnih debelin, ki se uporabljajo radialno, kot je Scotch-Brite CP-UR Roloc compact visor

Lastnosti:

Plastični trni s 6 mm pecljem, vključno z vijakom Roloc za sprejem izdelkov Roloc z notranjo luknjo. Izbira glede na debelino izdelka
Enostavna in nežna obdelava težko dostopnih vrzeli.
Robustna in proti obrabi odporna zasnova
Uporabljajte z izdelki 3M™ Roloc™ in drugimi izdelki Scotch-Brite™ Roloc™.

Opomba:

Odstranjevanje tesnilnih mas s šivov vrat.
Odstranjevanje rje, npr. v drenažnih kanalih
Varno mehansko odstranjevanje barve na kroglicah,