3M™ Roloc™ trn ZR-AC se stopkou 6,0 mm, modrý, pro podložky do tloušťky 3,175 mm

Artiklové číslo: 7000077896
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000077896
EAN / GTIN 04054596823693
Číslo výrobce 7000077896
L-číslo L51710 1560

Popis

Provedení:

Plastové trny s 6mm hřídelí včetně čepu se závitem Roloc pro uchycení produktů Roloc s vnitřním otvorem. Výběr podle tloušťky výrobku
Jednoduché a jemné obrábění obtížně dosažitelných sloupů.

Popis:

Trsátko 3M™ Roloc™ ZR-AC z plastu s hřídelí 6,0 mm včetně závitového kolíku se používá k upevnění brusiva 3M™ Roloc™ s vnitřním otvorem. Tento trn je vhodný pro různé tloušťky, které lze použít radiálně, například kompaktníDisc Pad opěrný talíř Scotch-Brite™ Roloc™ CP-UR.

Charakteristika:

Robustní provedení odolné proti opotřebení
Používejte s produkty 3M™ Roloc™ a dalšími produkty Scotch-Brite™ Roloc™

Poznámka:

Odstraňte těsnicí materiály ze spojů dveří.
Odstranění rzi, např. ve vypouštěcích kanalizační rzi
Bezpečnější mechanické odstraňování korálků,