3M™ Roloc™+ Soporte número 6 negro 6mm x 25mm

Número de artículo: 7000077896
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000077896
EAN / GTIN 04054596823693
Número del fabricante 7000077896
Número L L51710 1560

Descripción

Ejecución:

Mandriles de plástico con vástago de 6 mm que incluyen un tornillo prisionero Roloc para aceptar productos Roloc con orificio interno. Selección en función del grosor del producto
Fácil y suave en las grietas de difícil acceso.

Descripción:

El enganche 3M™ Roloc™+ es un soporte de plástico resistente diseñado para proporcionar soporte a todos los productos Roloc, incluidos discos y ruedas combo. Nuestro soporte incluye una rosca interna más profunda para admitir productos con botones Roloc.

Característica:

Mandriles de plástico con vástago de 6 mm que incluyen un tornillo prisionero Roloc para aceptar productos Roloc con agujero interior. Selección en función del grosor del producto
Tratamiento fácil y suave de las grietas de difícil acceso.
Diseño robusto y resistente al desgaste
Utilizar con productos 3M™ Roloc™ y otros productos Scotch-Brite™ Roloc™.

Nota:

Eliminación de los compuestos de sellado de las costuras de las puertas.
Eliminación de óxido, por ejemplo, en los canales de drenaje
Desmontaje fiable de la máquina en las cuentas,