3M™ Roloc™+ houder, nr. 6, ZR-AC, 25 mm x 6 mm stift

Artikelnummer: 7000077896
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000077896
EAN/GTIN 04054596823693
Nummer fabrikant 7000077896
L-nummer L51710 1560

Omschrijving

Uitvoering:

Plastic doornen met 6mm schacht inclusief Roloc stelschroef om Roloc producten met intern gat te accepteren. Selectie volgens de dikte van het product
Gemakkelijk en zacht voor moeilijk bereikbare spleten.

Omschrijving:

De 3M™ Roloc™+ No 6-houder is een robuuste kunststof houder voor alle Roloc™-producten, waaronder schuurschijven en combinatiewielen. De houder is voorzien van een diepere binnendraad voor producten met Roloc™+-knoppen. Voor gebruik met wielen van 50 x 3 mm en 75 x 3 mm.

Kenmerk:

Gemakkelijke en zachte behandeling van moeilijk bereikbare spleten.
Robuust en slijtvast ontwerp
Te gebruiken met 3M™ Roloc™ producten en andere Scotch-Brite™ Roloc™ producten

Tip:

Verwijderen van afdichtingsmateriaal van deurnaden.
Verwijderen van roest, b.v. in afwateringskanalen
Betrouwbaar machinaal strippen op kralen,