Izvedba:
Barva izdelka: zelena
Visoka strižna trdnost
Skupna dolžina: 66 m
Skupna širina: 457,2 mm
Preprosto in odstranljivost brez ostankov
Opis:
Za anodiziranje, lepljenje kompozitov in spajanje uporabite poliestrski trak 3M™ 8402. Ta prosojno zeleno obarvan trak je prevlečen s silikonskim lepilom, ki se dobro veže na zahtevne površine, vključno s papirji in folijami, prevlečenimi s silikonom. Odporen je na kemikalije in deluje pri različnih temperaturah in v različnih okoljih.
Lastnosti:
Dobra temperaturna odpornost
Visoka strižna trdnost
Prilagodljivost v širokem temperaturnem območju
Brez ostankov lepila, manj predelav
Enostavno odstranjevanje brez ostankov
Silikonsko lepilo omogoča uporabo do +200 °C
Opomba:
Maskiranje za postopke jedkanja in anodiziranja
Električno prašno lakiranje
Spajanje silikoniziranih zaščitnih papirjev
Pocinjanje tiskanih vezij v valjih