Udførelse:
Produktets farve: grøn
Høj forskydningsstyrke
Samlet længde: 66 m
Samlet bredde: 457,2 mm
Nem og restfri fjernelse
Beskrivelse:
Til anodisering, limning af kompositmaterialer og splejsning anvendes 3M™ polyestertape 8402. Denne gennemsigtige grøntonede tape er belagt med et silikoneklæbestof, der binder godt på vanskelige overflader, herunder silikonebelagte papirer og film. Den er kemisk resistent og fungerer under en lang række temperaturer og miljøer.
Egenskab:
God temperaturbestandighed
Høj forskydningsstyrke
Fleksibilitet over et bredt temperaturområde
Ingen limrester, mindre efterarbejde
Let og uden rester at fjerne
Silikoneklæb giver mulighed for brug op til +200°C
Bemærk:
Afdækning til ætsningsprocesser og anodisering
Elektrisk pulverlakering
Samling af silikoniseret beskyttelsespapir
Fortinning af trykte kredsløb på rulle