• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

3M™ Polyesterová 8402, zelená, 457,2 mm x 66 m

Artiklové číslo: 7000048840
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada 3M™ Polyester Tape 8402
Označení výrobce 3M™ Polyester Tape 8402; 3M™ Polyesterklebeband 8402
Obal volné
Barva Zelená
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PET fólie
Lepicí hmota Syntetický kaučuk
Teplotní odolnost min. -50 stupeň
Teplotní odolnost max. 218 stupeň
Rozsah použití Hladké podklady; Hrubé podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Izolovat; Krycí práce; Slepit
Vlastnosti Odráží vysokou teplotu; Odstranění beze zbytku; Tlumící; odolné vůči chemikáliím; odolný proti roztržení
Délka 66 m
Šířka 457 mm
Tloušťka 0,05 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000048840
EAN / GTIN 00021200391354
Číslo výrobce 7000048840
L-číslo L01130 101494
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Naše polyesterová páska 3M™ 8402 je tenká, přizpůsobivá polyesterová páska, která je ideální pro krytí při vysokých teplotách a dobře přilne na povrchy potažené silikonem. Páska se skládá ze silikonového lepidla, které je dobře vhodné pro pokrytí a může být čistě odstraněna z většiny povrchů v jednom kusu. Tato páska je také charakterizována trvalými třískovými operacemi na silikonových linkách, papírech a vrstvách, které jsou vystaveny vysokým teplotám. Zelená barva usnadňuje identifikaci. Díky výjimečné chemické odolnosti funguje tento pás efektivně v některých z nejnáročnějších pracovních podmínek, jako je eloxování. Silikonové lepidlo citlivé na tlak funguje v širokém teplotním rozsahu od 50 °C (60 °F) do 218 °C (425 °F). Naše polyesterová páska 3M™ 8402 má dlouhou životnost a je navržena tak, aby pevně přilla a zůstala flexibilní.

Výhoda:

  • Vhodné pro náročná pracovní prostředí, zachovává si flexibilitu při autoklávování v teplotních rozsazích od -50°C do 177°C.
  • Silikonové lepidlo lze odstranit z různých povrchů bez zanechání zbytků
  • Lepidlo a nosič jsou chemicky odolné a zajišťují odolnost v drsných podmínkách, jako je eloxování
  • Ideální pro spojování na těžko lepených plochách, jako jsou papíry a fólie potažené silikonem
  • Snadná a bezzbytková odstranitelnost
  • Silikonové lepidlo umožňuje použití až do +200°C.

Doporučení:

  • Pokrytí během leptání a eloxování
  • Elektrický práškový lak
  • Silikonizované ochranné papíry
  • Válcovací cínové pokovování tištěných obvodů