3M™ Bandă din poliester 8402, verde, 457,2 mm x 66 m

Cod articol.: 7000048840
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie 3M™ Polyester Tape 8402
Denumirea producătorului 3M™ Polyester Tape 8402; 3M™ Polyesterklebeband 8402
Ambalaj neambalate individual
Culoarea Verde
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PET
Adeziv Cauciuc de sinteză
Rezistență la temperatură min. -50 grad
Rezistență la temperatură max. 218 grad
Domeniul de aplicare Exterior; Interior; Suprafeţe de bază aspre; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Izolowanie; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Przyklejanie
Caracteristici Cu efect de atenuare; Cu rezistenţă la substanţe chimice; Reflectorizant la căldură; odporny na rozerwanie; Îndepărtare fără reziduuri
Lungime 66 m
Lăţime 457 mm
Concentrație 0,05 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000048840
EAN / GTIN 00021200391354
Număr producător 7000048840
L-Număr L01130 101494
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda noastră din poliester 3M™ 8402 este o bandă subțire, adaptabilă din poliester, ideală pentru acoperirea la temperaturi ridicate și aderarea la suprafețe acoperite cu silicon. Banda constă dintr-un adeziv siliconic care este potrivit pentru acoperire și poate fi îndepărtat curat de pe majoritatea suprafețelor dintr-o singură bucată. Această bandă se caracterizează, de asemenea, prin operațiuni de îmbinare permanentă pe căptușeli de silicon, hârtii și filme care sunt expuse la temperaturi ridicate. Culoarea verde facilitează identificarea. Cu o rezistență chimică excepțională, această curea funcționează eficient în unele dintre cele mai solicitante condiții de lucru, cum ar fi anodizarea. Adezivul siliconic sensibil la presiune funcționează într-un interval larg de temperatură de la 50 °C (60 °F) la 218 °C (425 °F). Banda noastră din poliester 3M™ 8402 are o durată lungă de viață și este proiectată să adere ferm și să rămână flexibilă.

Avantaj:

  • Potrivit pentru medii de lucru solicitante, își menține flexibilitatea în autoclavare în intervale de temperatură de la -50°C la 177°C.
  • Adezivul siliconic poate fi îndepărtat de pe diferite suprafețe fără a lăsa reziduuri
  • Adezivul și suportul sunt rezistente din punct de vedere chimic și asigură durabilitate în condiții dure, cum ar fi anodizarea
  • Ideal pentru îmbinarea pe suprafețe care sunt dificil de lipit, cum ar fi hârtiile și filmele cu strat de silicon
  • Posibilitate de îndepărtare ușoară și fără reziduuri
  • Adezivul siliconic permite utilizarea până la +200°C.

Recomandare:

  • Acoperire în timpul proceselor de gravare și anodizare
  • Acoperire cu pulbere electrică
  • Îmbinarea hârtiilor de protecție siliconizate
  • Placarea cu tablă rulantă a circuitelor imprimate