Sistemski kovček iz umetne mase L-BOXX®, z vložki 102

Št. art.: 693335 102
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
722 kosov na zalogi
  • Material: ABS
  • Vrsta IP-zaščite: IP X4
  • Značilnosti kovčka: nakladalni
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material ABS
Vrsta IP-zaščite IP X4
Značilnosti kovčka nakladalni
Zunanja dolžina 442 mm
Zunanja širina 357 mm
Zunanja višina 117 mm
Notranja dolžina 375 mm
Notranja širina 313 mm
Notranja višina 71 mm
Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 693335 102
EAN/GTIN 2050002047372

Opis

Izvedba:

Iz umetne masa ABS, odporne proti udracem in trkom, v celoti zaščiten pred brizgajočo vodo. Robusten povezovalni mehanizem omogoča preprosto in hitro povezovanje oz. razstavljanje kovčkov ter transport več povezanih sistemskih kovčkov iz umetne mase do 40 kg. Ergonomično oblikovani ročaji in dodatne vdolbine za prijemanje nudijo veliko udobje pri nošenju. Pokrov je obremenljiv do 100 kg, kapaciteta polnjenja do 25 kg.
Sistemski kovček iz umetne mase L-BOXX® art. 693330 vel. 102 vklj. z vložkom za male dele in vložkom za pokrov kovčka art. 693350.

Funkcija:

IPX4: Obstaja zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri, vendar ni zaščite pred tujki ali dotikanjem.

Opomba:

Primerni voziček na kolesih za transport do 5 kosov L-BOXX® vel. 102 je na voljo pod art. 693370 vel. 5.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli