{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Višina | 910 mm | |
| Širina | 790 mm | |
| Globina | 400 mm | |
| Višina naležnega okvirja | 180 mm | |
| ⌀ koles | 125 mm | |
| Maksimalna nosilnost | 250 kg | |
| Masa | 9,6 kg | |
| Vrsta izdelka | Transportni vozički z ročajem |
| Številka izdelka | 918559 TLBX | |
| EAN/GTIN | 4062406295622 | |
| Številka proizvajalca | 918559 TLBX | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |