Montažni kovček COMPACT iz polipropilena 62 l

Št. art.: 693310 62
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanja dolžina 621 mm
Zunanja širina 311 mm
Zunanja višina 322 mm
Število stranskih ročajev 2
Število predalov za male dele 4
Število spremenljivih vložkov 10
Masa 7,1 kg
Notranja prostornina 62 l
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 693310 62
EAN/GTIN 5733439136624
Številka proizvajalca 136624

Opis

Izvedba:

Iz polipropilena − lahka, robustna in odporna proti udarcem. Odporna proti večini kislin in baz. Zaklepanje z obešanko z lokom ⌀ 5 mm (art. 085830085875 vedno vel. 30). S snemljivim prenosnim vložkom od vel. 20 (vel. 15 brez vložka).
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
    Notranja prostornina (l) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico