Garnitura orodja za elektrikarje, 36-delna z usnjeno torbo

Št. art.: 680450
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 36 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 3 kos
Vrsta baterije alkalij-mangan (AlMn)
Mednarodna velikost izvedbe AAA (LR3)
Embalaža torbica
Potrdilo o kakovosti VDE
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
EX-področje ne
Število vsebovanih delov 36 kos
Vrsta shranjevanja Torbica
Napajanje baterijsko napajanje
Vrsta izdelka garnitura orodja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 680450
EAN/GTIN 2050001016492
Številka proizvajalca 680450

Opis

Uporaba:

Vsebuje najpomembnejša kakovostna orodja za električne inštalacije.

Vsebina:

Lesen zložljiv meter STABILA®: 1 kos art. 466005 vel. 2
Vodna tehtnica iz lahke kovine STABILA®: 1 kos art. 467030 vel. 400
Univerzalna žaga PUK®: 1 kos, art. 581220
Ploščati izvijač Wera, VDE izoliran: po 1 kos art. 663100 vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
Preizkuševalnik napetosti do 250 V: 1 kos art. 665022 vel. 2,5
Ključ za velikostne vložke, v celoti izoliran po EN 60900 za napetost 1000 V: 1 kos art. 665800 vel. 2–63 A
Izvijač Wera za profil Phillips, VDE izoliran: po 1 kos art. 668600, vel. 1; 2
Kombinirane klešče KNIPEX®, VDE-izolirane: 1 kos art. 701700 vel. 160
Klešče papiga KNIPEX®, VDE-izolirane: 1 kos art. 705740 vel. 250
Polokrogle klešče KNIPEX®, VDE-izolirane, z rezilom: 1 kos art. 713300 vel. 160
Stranske ščipalne klešče KNIPEX®, VDE-izolirane: 1 kos art. 725300 vel. 160
Klešče za snemanje izolacije KNIPEX®, VDE-izolirane: 1 kos art. 728750 vel. 160
Nož za snemanje kabelskih plaščev JOKARI®: 1 kos art. 728010 vel. 8–28
Sekač za kamen, ploščat, RENNSTEIG: 1 kos art. 742500 vel. 250
Sekač za kamen, koničast, RENNSTEIG: 1 kos art. 742600 vel. 250
Sekač za kamen za elektrikarje, ploščat, RENNSTEIG: 1 kos art. 743000 vel. 250
Ključavničarsko kladivo GARANT s hikorijevim ročajem: 1 kos art. 750110 vel. 500
Macola z ročajem: 1 kos art. 751010 vel. 1
Garnitura svedrov za beton iz karbidne trdine Milwaukee®, v škatli iz umetne mase: 1 kos art. 786081 vel. 5 (⌀ 4 – 10 mm)
Prebijač PB Swiss Tools: 1 kos art. 831700 vel. 110
Predvleka iz najlona RUNPOTEC®: 1 kos art. 814862 vel. 10
Nož za kable, nepregiben: 1 kos art. 844300
Lopatica: 1 kos art. 087650 vel. 50
Gumijasta posoda za mavec: 1 kos art. 087680 vel. 125
Vodni čopič: 1 kos art. 087005 vel. 20
Izolirni trak, črne barve: 1 kos art. 083654 vel. BLACK
LED-žepna svetilka: 1 kos art. 081437 vel. BLACK
Usnjena torba PARAT®: 1 kos, art. 691200

Opomba:

Orodje ob dobavi ni nameščeno.