Juego de herramientas de montaje de 59 piezas con caja para herramientas de chapa de acero

Número de artículo: 680300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Establecer precio 59 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Caja
Número de piezas incluidas 59 ud.
Tipo de almacenamiento Inserto de espuma rígida
Espuma preprocesada con láser
Suministro de energía Sin suministro de energía
Movilidad ++
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 680300
EAN / GTIN 2050001016423
Número del fabricante 680300

Descripción

Aplicación:

Contiene herramientas de alta calidad para mantenimiento y conservación de instalaciones, máquinas, aparatos, etc.

Volumen de suministro:

Metro plegable de madera STABILA®: 1 ud. N.° 466005 tam. 2
Cepillo de alambre: 1 ud. n.º 575000 tam. 3
Juego de limas de taller, corte 2 con mango, surtidas en estuche enrollable DICK: 1 ud. n.º 517200 tam. 200 (5 piezas)
Sierra universal PUK®: 1 ud. n.º 581220 tam. 150
GARANT Juego de llaves de dos bocas 6 − 34 mm con soporte: 1 ud. n.° 610610 tam. 12 (6×7 - 30×34 mm) con 1 ud. n.° 611500 tam. 12
Juego de destornilladores acodados de 6 caras con soporte de plástico: 1 ud. n.º 626072 tam. 8 (2 - 10 mm)
Juego de destornilladores para tornillos de cabeza ranurada PB Swiss Tools: 1 ud. n.º 660910 tam. 5 (3,5 - 8 mm)
Destornillador acodado para ranura PB Swiss Tools: 1 ud. n.º 664800 tam. 6,5
Comprobador de tensión hasta 250 V: 1 ud. n.° 665022 tam. 3,5
Destornillador para Phillips PB Swiss Tools: 1 ud. n.º 668100 de cada tam. 1; 2
Alicates universales KNIPEX®: 1 ud. n.º 701500 tam. 180
Alicate regulable KNIPEX®: 1 ud. n.° 705500 tam. 250
Cortaalambres KNIPEX®: 1 ud. n.º 706610 tam. 210
Mordazas Grip universales: 1 ud. n.º 708205 tam. 250
Alicates de boca redonda plana KNIPEX®, con filo: 1 ud. n.º 713150 tam. 160
Alicate para arandelas de seguridad interior, recto: 1 ud. n.º 719805 tam. J2
Alicate para arandelas de seguridad exterior, recto: 1 ud. n.º 719905 tam. A2
Alicate de corte lateral KNIPEX®: 1 ud. n.º 724900 tam. 160
Cincel plano RENNSTEIG: 1 ud. n.º 740500 tam. 175
Juego de punzones y punteros RENNSTEIG: 1 ud. n.º 745600 tam. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Martillo de cerrajero con mango de nogal negro: 1 uds. n.° 750110 tam. 300
Martillo blando con bocas de nailon: 1 ud. n.° 754120 tam. 32
Escariador PB Swiss Tools: 1 ud. n.º 831700 tam. 110
Navaja pelacables fija: 1 ud. n.º 844300 tam. 175
Engrasador de plástico: 1 ud. n.° 083532 tam. 125
Cinta aislante, negra: 1 ud. n.° 083654 tam. BLACK
Rotulador, azul: 1 ud. n.º 085154 tam. B
Caja de chapa de acero para herramientas: 1 ud. n.° 693455 tam. 5/530

Nota:

La herramienta se suministra suelta.