Garnitura obročno viličastih ključev, Število ključev: 9

Št. art.: 613610 9
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
298 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število ključev Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 9 kos
Izvedba ravno
Postopek izdelave kovani v utopu
Število orodij 9
Z zglobno glavo, za vijake z zunanjim šestkotnikom ne
Vrsta izdelka vijačni ključi
Material kromvanadijevo jeklo
Površina mat kromirano
Standard DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Garnitura da
Pogon ročaj
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom
Vsebina komplet/garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 613610 9
EAN/GTIN 4062406219673
Številka proizvajalca 613610 9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z optimiziranim profilnim ročajem za posebej dober oprijem in ergonomično delo. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. Obročna stran s profilom HT-Drive.

Standard:

DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

Obseg dobave:

Po 1 obročno viličasti ključ art. 613600 / 613500 / 613800 / 613950 / 613520 / 613970: Vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19

Opomba:

HT-Drive – zelo natančno prilegajoči se profil.
Prednost:
  • Ključ prime vijak na bokih. − Vogali vijakov se ne poškodujejo. − Daljša življenjska doba vijakov.
  • Večja naležna površina med vijakom in orodjem. − Zanesljiv prijem in višji prenos sile.