• Gerbiami Klientai, 2026 m. spalio 24 d., šeštadienį, nuo 09:00 iki maždaug 11:00 val. eShop sistemoje bus atliekami techninės priežiūros darbai. Šiuo laikotarpiu kainų rodymas gali būti laikinai apribotas. Dėkojame už supratingumą!

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3, Torx Plus® profilis: 20IP

Prekės Nr.: 674252 20IP
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    3,97 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    3,31 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 031 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx Plus® profilis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdava vidiniams TORX-PLUS® varžtams
Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Bendras ilgis L 50 mm
Geležtės ilgis l1 50 mm
Standartas DIN ISO 1173
Serija PrecisionBits
Tinka darbui staklėmis taip
Dydis Pavara, antgalių laikiklis E 6,3
Išėjimo pavaros dydis, vidiniams TORX-PLUS® varžtams 20IP
Produkto rūšis antgaliai/geležtės
Rinkinys ne
Pavara antgalių laikiklis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 674252 20IP
EAN / GTIN 7610733221417
Gamintojo numeris PB E6.401/20

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 – 675050.

Paskirtis:

Visiems dideles apkrovas atlaikantiems Torx Plus® sistemos varžtams. Torx Plus® varžtai, be kita ko, vis dažniau naudojami keičiamosioms plokštelėms arba transmisijos detalėms prisukti.

Standartas:

DIN ISO 1173

Apdirbama medžiaga:

Specialusis itin tvirtas plienas, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo.