Steblo z s 6-kotno konico Halfmoon, 4 mm, 6-kotnik: 1,5mm

Št. art.: 669934 1,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 840/9 C
6-kotnik 1,5 mm
⌀ rezila 2,8 mm
Dolžina rezila 20 mm
celotna dolžina 44 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Pogonski profil Halfmoon
⌀ profila konice 4 mm
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 669934 1,5
EAN/GTIN 4013288168306
Številka proizvajalca 05135268001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Steblo je iz kakovostnega orodnega jekla.

Primerno za:

Ročaj za izvijač art. 669931.
Garniture izvijačev za elektroniko art. 669630/669930.

Opomba:

Za dodatne vijačne nastavke glejte art. 669933669936.