Garnitura izvijačev za elektrikarje za profil Pozidriv, z ročajem Kraftform v celoti izoliran 5

Št. art.: 668710 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število izvijačev 5
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 668710 5
EAN/GTIN 4013288102034
Številka proizvajalca 05258049001

Opis

Izvedba:

Ročaj in steblo v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.
Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke.
Steblo iz visoko legiranega posebnega jekla. Površina nikromat kromirana, konice so črne barve, konice Lasertip so kemično nikljane.

Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.

Obseg dobave:

po 1 izvijač art. 668700: vel. 0; 1; 2; 3; 4

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli