{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SwissGrip | |
Velikost križne zareze | 1 | |
za ⌀ vijaka | 2,1–3 mm | |
Dolžina rezila | 80 mm | |
celotna dolžina | 180 mm | |
6-kotnik za pomoč s ključem | 8 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | |
Kapa za udarjanje | da | |
Pogonski 6-kotnik | da | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 668320 1 | |
EAN/GTIN | 7610733286430 | |
Številka proizvajalca | 8193.D 1-80 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem SwissGrip Z udarno glavo 1
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
15,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
169 kosov na zalogi
4,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | Izvijač za profil Phillips |
za ⌀ vijaka | 2,1–3 | 2,1 − 3 |
celotna dolžina | 180 | 177 |
Dolžina rezila | 80 | 80 |
Velikost križne zareze | 1 | 1 |
6-kotnik za pomoč s ključem | 8 | 8 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |