Izvijač, ploščati, z ročajem Kraftform, Širina konice b: 4mm

Št. art.: 660100 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
283 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina konice b 4 mm
Debelina konice a 0,8 mm
Dolžina rezila 90 mm
celotna dolžina 188 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 660100 4
EAN/GTIN 4013288102126
Številka proizvajalca 05105712002
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Vsestransko uporabni, robustni izvijači s koničnim steblom (konico) in 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.
Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke.
Steblo iz posebnega jekla s posebej visoko žilavostjo in visoko trdoto; rezila, prevlečena z diamanti. 6-kotno profilno steblo od vel. 5,5 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem, površine nikromat kromirane.

Prednosti:

  • Diamantna prevleka za največjo odpornost proti obrabi in manjše izmetne sile.
  • Hitro in ergonomično delo zaradi ročaja Kraftform.
  • Velik prenos sile zaradi vgrajenih mehkih con.
  • Zaščita pred kotaljenjem.
  • Oznaka za vrsto in velikost izvijača na kapi.

Uporaba:

Za popravila in montažna dela, za odvijanje močno zategnjenih vijakov ipd.