Momentni izvijač s skalo, Tip: 20IP

Št. art.: 659950 20IP
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 300 IP Pistole
Barva zelena
Pogonski profil izvijači za vijake TORX Plus®
Dolžina rezila 65 mm
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti prednastavljeno
Enota za merjenje navora cNm
Nastavljeni vrtilni moment 500
Velikost, trdno 1/4 col
Možnost protokoliranja podatkov Ne
Princip proženja mehanska drsna sklopka
Signal sprožilnika akustično; haptično
Povratne informacije izklopilno
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka momentni izvijač
Smer zatezanja desno
Oblika priključka trdno
Merilno orodje mehansko
Merilne funkcije vrtilni moment
Prikaz brez prikaza
Območje navora, min. 5 Nm
Območje navora, maks. 5 Nm
Natančnost navora v smeri urinega kazalca 10 %
Proizvajalčevo poročilo o preizkusu da
Standard DIN EN ISO 6789-1; DIN EN ISO 6789-2
Celotna dolžina 160 mm
Skupna masa 220 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 659950 20IP
EAN/GTIN 4013288099136
Številka proizvajalca 05028046001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Uveljavljeni ročaj Kraftform, v obliki pištole, od 5 Nm. Vsak izvijač; je predhodno nastavljen na zatezni moment, ki je ustrezen velikosti vijaka.
Mehanizem v ročaju je s pečatnim obročem zaščiten pred spremembo nastavitev in manipulacijami. Zmogljivost in navor sta vtisnjena na koncu ročaja.
Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se izvijač sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Nadaljnje zatezanje vijaka ni mogoče.
Vel. 2 − 4 za vijake z notranjim 6-kotnikom.
Vel. TX6 − TX20 za vijake s profilom Torx®.
Vel. 6IP − 20IP za vijake s profilom Torx Plus®.
Ročaj v obliki pištole za prenos višjih vrtilnih momentov.

Uporaba:

Idealni za montažo obračalnih rezalnih ploščic.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.