{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število vključenih akumulatorjev | 1 kos | |
| Vrsta akumulatorja | nikelj-metalhidrid (NiMH) | |
| Čas delovanja | 20 h | |
| Čas polnjenja posameznega akumulatorja | 3,5 h | |
| Serija | CTB2-G | |
| Napajanje | akumulatorsko napajanje | |
| Dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje | 467 mm | |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljivo | |
| Enota za merjenje navora | Nm; lbf ft | |
| Najmanjši navor, Nm | 40 | |
| Najmanjši navor, lbf ft | 40 | |
| Največji navor, Nm | 200 | |
| Največji navor, lbf ft | 200 | |
| Nastavitev sprožilne vrednosti | digitalno nastavljivo | |
| Velikost, pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
| Ločljivost prikaza | 0,2 Nm | |
| Enota navora | Nm; kgf cm; lbf ft; lbf in | |
| Možnost protokoliranja podatkov | Da | |
| Vmesnik | RS232C | |
| Princip proženja | elektromehansko sprožilo | |
| Signal sprožilnika | akustično; optično | |
| Povratne informacije | s prikazom | |
| Mogoče kalibrirati | Da | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | momentni ključ | |
| Smer zatezanja | desna in leva | |
| Oblika priključka | pogonski 4-kotnik | |
| Merilno orodje | električno | |
| Merilne funkcije | vrtilni moment; vztrajnostni vrtilni moment | |
| Prikaz | digitalno | |
| Območje navora, min. | 40 Nm | |
| Območje navora, maks. | 200 Nm | |
| Natančnost navora v smeri urinega kazalca | 1 % | |
| Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | da | |
| Standard | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Celotna dolžina | 555 mm | |
| Skupna masa | 780 g |
| Številka izdelka | 655360 200 | |
| EAN/GTIN | 2050001023155 | |
| Številka proizvajalca | CTB200N2X19D-G |