MINI klešče za vodno črpalko L.125 mm čeljusti š. max.25 mm glava črno lakirane, polirani ročaji Ku.plašč hrapav

Št. art.: 65156125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 65156125
EAN/GTIN 4018754281251
Številka proizvajalca 65156125
L-število L60010 6253

Opis

Opis:

  • Z navojnim spojem
  • 4-krat nastavljiv
  • Varovanje vpenjanja
  • Kromvanadij

Lastnosti:

  • Največja odprtina čeljusti (mm): 25 mm
  • Nastavitev širine odprtine: 4x
  • Glava: črno lakirano, polirano
  • Ročaji: plastična prevleka s hrapavo površino
  • Dolžina [mm): 125 mm
  • Teža: 118 g