{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | verde; negro | |
| Forma mordazas / boca | Ancho/a | |
| Longitud mordazas / boca | 25 mm | |
| Anchura de mordazas/boca | 25 mm | |
| Versión mordaza/boca | Con dentado | |
| Material mordazas / boca | acero al cromo-vanadio | |
| Unidad de medida abertura de sujeción | sistema métrico | |
| Abertura de sujeción mín. a | 0 mm | |
| Abertura de sujeción máx. a | 25 mm | |
| Tipo de articulación | Articulación regulable | |
| Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos | sí | |
| Número de enclavamientos ajuste preciso | 4 | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates regulables | |
| Características | Protección antienganche | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | ejecución pulida; lacado/a | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado; Material templado en aceite | |
| Norma | DIN ISO 8976 | |
| Longitud total L | 125 mm | |
| Peso total | 118 g |
| Número de artículo | 65156125 | |
| EAN / GTIN | 4018754281251 | |
| Número del fabricante | 65156125 | |
| Número L | L60010 6253 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |