MINI clește pompă de apă l.125mm fălci w.25mm cap negru lăcuit, lustruit

Cod articol.: 65156125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea verde; negru
Forma fălcilor/gura Lat
Lungimea fălcilor/gurii 25 mm
Lăţime fălci/gură 25 mm
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Unitate de măsură anvergură metric
Deschidere min. 0 mm
Deschidere max. 25 mm
Tip de îmbinare Articulaţie alunecătoare
Grilă cu opțiune de ajustare fină Da
Număr de opritoare cu reglare fină 4
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru pompa de apă
Caracteristici Protecţie prindere
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă polizat; vopsit
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat
Standard DIN ISO 8976
Lungimea totală 125 mm
Greutate totală 118 g

Identificare și clasificare

Cod articol 65156125
EAN / GTIN 4018754281251
Număr producător 65156125
L-Număr L60010 6253
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Designul compact cu cap îngust permite lucrări precise de reparații și întreținere, chiar și în zonele greu accesibile.
  • Cu reglare rapidă de 4 ori pentru adaptarea ușoară la piese de lucru cu un diametru de până la 25 mm.
  • Articulația glisantă extinsă cu suport dublu asigură o capacitate ridicată de încărcare.
  • Șerpuirea întărită prin inducție asigură o prindere sigură, care minimizează abraziunea.
  • Pentru o ergonomie și o siguranță îmbunătățite, cleștii sunt echipați cu un strat de plastic anti-alunecare și cu protecție anti-prindere integrată.
Caracteristici:
  • Design compact cu formă subțire a capului pentru utilizarea în zone de lucru restrânse
  • Auto-prindere pe piesa de prelucrat, economisire de energie și anti-alunecare
  • Îmbinare glisantă cu suport dublu
  • Ușor de reglat datorită găurii de reglare snap-in
  • Sertizare întărită prin inducție pentru stabilitate dimensională și durabilitate enorme
  • Protecție împotriva rănilor prin strivire
  • Mânere cu acoperire din plastic
  • Oțel aliat cromat, forjat și călit în ulei
  • DIN ISO 8976

Caracteristică:

  • Deschiderea max. a fălcilor (mm): 25 mm
  • Reglarea lățimii deschiderii: 4x
  • Cap: lăcuit negru, lustruit
  • Mânere: Capac din plastic cu suprafață rugoasă
  • Lungime mm (L): 125 mm
  • Greutate: 118g