{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Label de qualité et de contrôle | sans | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | vert; noir | |
| Forme mors/mâchoire | largeur | |
| Longueur mors/mâchoire | 25 mm | |
| Mâchoire/mors larges | 25 mm | |
| Exécution des mors/mâchoires | avec dents | |
| Matériau mors/mâchoire | acier au chrome-vanadium | |
| Unité de mesure capacité de serrage | système métrique | |
| Capacité de serrage min. | 0 mm | |
| Ecartement max. | 25 mm | |
| Type d’articulation | charnière | |
| Possibilité de réglage fin rapide | oui | |
| Nombre de crans pour réglage | 4 | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince multiprise | |
| Caractéristiques | Dispositif de protection contre le coincement | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec polissage; avec vernis | |
| Procédé de fabrication | forgeage; trempage à l’huile | |
| Norme | DIN ISO 8976 | |
| Longueur totale | 125 mm | |
| Poids total | 118 g |
| Référence article | 65156125 | |
| EAN / GTIN | 4018754281251 | |
| Réf. fabricant | 65156125 | |
| Article hors catalogue | L60010 6253 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |