GDMU 808 IC830 Sintrani rezalni vložki za zarezovanje za grobo obdelavo materialov obdelovancev z dolgimi odrezki

Št. art.: 6405042
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6405042
EAN/GTIN 7291075054231
Številka proizvajalca 6405042
L-število L24100 87

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za vrezovanje/struženje, širina rezanja (CW) 8 mm

Lastnosti:

  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Širina reza (CW) 8 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 30 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja