GDMU 808 IC830 Plăcuţă sinterizate cu tăiere prin scufundare pentru prelucrarea materialelor cu așchiere lungă la prelucrarea grea a pieselor de prelucrat

Cod articol.: 6405042
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6405042
EAN / GTIN 7291075054231
Număr producător 6405042
L-Număr L24100 87

Descriere

Descriere:

Plăcuţă sinterizate cu tăiere prin scufundare pentru prelucrarea materialelor cu așchiere lungă la prelucrarea grea a pieselor de prelucrat

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 30 mm