GDMU 808 IC830 Plaquettes utilitaires à deux coupes, pour usinages lourds sur matériaux ductiles

Réf.: 6405042
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 6405042
EAN / GTIN 7291075054231
Réf. fabricant 6405042
Article hors catalogue L24100 87

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 8 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Largeur de coupe (CW) 8 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 30 mm