CGPAD 5L-T22 Adapter za rezalne vložke CUT-GRIP

Št. art.: 2801178
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801178
EAN/GTIN 7291075166361
Številka proizvajalca 2801178
L-število L23920 1829

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max. (CWX) 6,4 mm, širina rezanja min. (CWN) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 47,7 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 22 mm
  • Širina reza maks (CWX) 6,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 5 mm
  • Širina funkcije (WF) 3 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 47,7 mm
  • Višina vpenjala (H) 30 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse