TIPI 3.4WT-0.10 IC908 Precizno brušeni, dvostranski 55°-rezalni vložki z delnim profilom in oblikovalcem odrezkov za obdelovanje notranjih navojev, minimalno premer izvrtine 20 mm

Št. art.: 6403479
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6403479
EAN/GTIN 7291075198669
Številka proizvajalca 6403479
L-število L23940 1904

Opis

Opis:

Navojni vložki, širina reza (CW) 3,4 mm, kot profila (PNA) 55 stopinj

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Dolžina rezalnega roba (L) 15,7 mm
  • Širina reza (CW) 3,4 mm
  • Kot profila (PNA) 55 stopinj
  • Vrsta oblike navoja (THFT) VP55
  • Navojni razmik, max (TPX) 3,18 mm
  • Navojni nagib, min. (TPN) 0,95 mm
  • Navoj na palec max (TPIX) 27 niti /″
  • Navoj na palec min. (TPIN) 8 niti /″

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja