TIPI 3.4WT-0.10 IC908 Double-Ended Internal Threading Inserts with a 55° Partial Profile and a Chipformer for 20 mm Min. Bore Diameter

Artikelnummer: 6403479
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403479
EAN/GTIN 7291075198669
Nummer fabrikant 6403479
L-nummer L23940 1904

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijtangen, snijbreedte (CW) 3,4 mm, profielhoek (PNA) 55 graden

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Lengte mes (L) 15,7 mm
  • Snijbreedte (CW) 3,4 mm
  • Profielhoek (PNA) 55 graden
  • Draadvorm type (THFT) VP55
  • Draadspoed, max. (TPX) 3,18 mm
  • Draadspoed, min. (TPN) 0,95 mm
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 27 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 8 schroefdraden/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder