T-ročaj, 3/8-colski, Celotna dolžina: 200mm

Št. art.: 635729 200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.531 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 3/8 col
celotna dolžina 200 mm
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 635729 200
EAN/GTIN 4062406060916
Številka proizvajalca 635729 200
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Z drsno glavo.

Standard:

DIN 3122-A 10
Zunanji štirikotnik ustreza standardu DIN 3120-A 10 z vzmeteno kroglico; notranji štirikotnik ustrezajo standardu DIN 3120-C 10 z utorom.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za:

Ročno upravljani vstavki.