Coffret de douilles, carré 3/8 pouce 25 pièces, Type: 6

Réf.: 634312 6
Copier
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/8
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 8-19
  • Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 3-10
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 6×14

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 3/8 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 8-19 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 3-10 mm
Emballage Coffret en plastique ABS
Longueur 357 mm
Largeur 176 mm
Hauteur 45 mm
Profil d'entraînement Clé 6 pans; Clé à douilles 6 pans
Degré de remplissage d'un tiroir en G 6×14
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 634312 6
Copier
EAN / GTIN 4062406060763
Copier
Réf. fabricant 634312 6
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Tous les outils sont installés de manière sûre dans un logement résistant en mousse PUR préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.
Avec douilles 6 pans 637229.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 − M12, pour bougies d’allumage et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 − M12.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 12 pans ou 6 pans: 11 pièces réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Douilles pour bougies d'allumage: 2 pièces 637329 réf. 16; 20,8
Douilles tournevis 6 pans: 7 pièces 637629 réf. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Poignées transversales: 1 pièce 635729
Rallonges: 2 pièces 635429 réf. 75; 240
Cardans: 1 pièce 636229
Cliquet: 1 pièce 635025
Présentation dans: Coffret en plastique ABS